新栄製砥
新栄製砥の 研削砥石
新栄製砥の オフセット砥石
オフセット砥石G-BLACK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
64384523
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アルミナジルコニア砥材を配合し、研削力・砥石ライフ共に向上させた、高性能のオフセット砥石です。
広島県で製造。
用途
重研削用(一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼)
粒度
#24
厚さ(mm)
6
砥材
ZW
穴径(Φmm)
15
硬度
P
外径(Φmm)
100
適合材
一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)
72