新栄製砥
新栄製砥の 研削砥石
新栄製砥の 平形砥石
インターナル砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
64384575
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
目詰まりが少なく研削力があります。
広島県で製造。
用途
主に荒研削、バリ取り用
形状
1号平型
粒度
#24
厚さ(mm)
13
砥材
A
穴径(Φmm)
9.53
硬度
P
外径(Φmm)
65
結合剤
レヂノイド