MT7191-39TH 造作部材 ハピア スリム窓枠(アングルしゃくりなし) DAIKEN(旧:大建工業) 64384777

製品画像

造作部材 ハピア スリム窓枠(アングルしゃくりなし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2本)注文コード64384777品番MT7191-39TH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

スリムでフラットな納まりが魅力の造作部材 スリムで目立たない部材がラインアップ。シンプルですっきりとしたお部屋のコーディネートが楽しめます。

用途
造作部材~hapia システム造作部材~スリム造作部材
長さ(mm)3900幅(mm)110厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする