製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア スリム窓枠(アングルしゃくりなし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2本)
注文コード
64384820
品番
MT7191-79TH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
スリムでフラットな納まりが魅力の造作部材 スリムで目立たない部材がラインアップ。シンプルですっきりとしたお部屋のコーディネートが楽しめます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~スリム造作部材
長さ(mm)
3900
幅(mm)
130
厚さ(mm)
20
基材
MDF
表面
オレフィンシート