製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(2本)
注文コード
64385014
品番
MT7209-29MA
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
234
種類から選べます
他の種類を見る
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠
長さ(mm)
3900
幅(mm)
55
厚さ(mm)
20
基材
MDF
表面
オレフィンシート