画像準備中

TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)15 極数2P 仕様過電流引外し方式:熱動-電磁、CEマーキング:有 注文コード64385415 品番S100-NF 2P FC 15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は定格電流・極数・仕様など110種類から選べます 他の種類を見る
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC690V(6/6)、AC500V(22/22)、AC240V(50/50)、DC250V(25/19)、DC125V(40/30)
[NK]AC690V(6/6)、AC450V(25/25)、AC240V(50/50)、DC250V(25/19)
付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し 仕様過電流引外し方式:熱動-電磁、CEマーキング:有 質量(kg)0.7 ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤 極数2P 外形寸法(mm)60×155×68(幅×高さ×奥行) 定格絶縁電圧(V)690 定格電流(A)15 接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付 ハンドル色ON:赤、OFF:緑 定格インパルス耐電圧(kV)8 基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45 定格遮断容量(kA)(415VAC)30/30(Icu/Ics) 定格遮断容量(kA)(440VAC)25/25(Icu/Ics) 定格遮断容量(kA)(380VAC)30/30(Icu/Ics)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする