寺崎電気産業
寺崎電気産業の 電源(制御機器)
寺崎電気産業の 遮断
寺崎電気産業の 配線用遮断器
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
50
極数
2P
仕様
過電流引外し方式:熱動-電磁、CEマーキング:有
注文コード
64385458
品番
S100-NF 2P FC 50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・仕様
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC690V(6/6)、AC500V(22/22)、AC240V(50/50)、DC250V(25/19)、DC125V(40/30)
[NK]AC690V(6/6)、AC450V(25/25)、AC240V(50/50)、DC250V(25/19)
付属品
内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し
仕様
過電流引外し方式:熱動-電磁、CEマーキング:有
質量(kg)
0.7
色
ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤
極数
2P
外形寸法(mm)
60×155×68(幅×高さ×奥行)
定格絶縁電圧(V)
690
定格電流(A)
50
接続方式
圧着端子・バー接続用、端子バー付
ハンドル色
ON:赤、OFF:緑
定格インパルス耐電圧(kV)
8
基準周囲温度(℃)
一般用40、船舶用45
定格遮断容量(kA)(415VAC)
30/30(Icu/Ics)
定格遮断容量(kA)(440VAC)
25/25(Icu/Ics)
定格遮断容量(kA)(380VAC)
30/30(Icu/Ics)