寺崎電気産業
寺崎電気産業の 電源(制御機器)
寺崎電気産業の 遮断
寺崎電気産業の 配線用遮断器
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
125
極数
4P
仕様
過電流引外し方式:熱動-電磁、CEマーキング:有
注文コード
64385817
品番
S225-NF 4P FC 125A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・仕様
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC690V(7.5/7.5)、AC500V(25/25)、AC240V(65/65)、DC250V(40/40)、DC125V(40/40)
[NK]AC690V(7.5/7.5)、AC450V(25/25)、AC240V(65/65)、DC250V(40/40)
付属品
内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し
仕様
過電流引外し方式:熱動-電磁、CEマーキング:有
質量(kg)
1.9
色
ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤
極数
4P
外形寸法(mm)
140×165×68(幅×高さ×奥行)
定格絶縁電圧(V)
690
定格電流(A)
125
接続方式
圧着端子・バー接続用、端子バー付
ハンドル色
ON:赤、OFF:緑
定格インパルス耐電圧(kV)
8
基準周囲温度(℃)
一般用40、船舶用45
定格遮断容量(kA)(415VAC)
35/35(Icu/Ics)
定格遮断容量(kA)(440VAC)
25/25(Icu/Ics)
定格遮断容量(kA)(380VAC)
35/35(Icu/Ics)