付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し
仕様過電流引外し方式:完全電磁、CEマーキング:有
質量(kg)0.5
色ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤
極数3P
外形寸法(mm)75×100×60(幅×高さ×奥行)
定格絶縁電圧(V)690
定格電流(A)50
接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付
ハンドル色ON:赤、OFF:緑
定格インパルス耐電圧(kV)6
基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC500V(5/3)、AC240V(10/5)、DC250V(5/3)、DC125V(5/3)
定格遮断容量(kA)(415VAC)7.5/4(Icu/Ics)
定格遮断容量(kA)(440VAC)7.5/4(Icu/Ics)
定格遮断容量(kA)(380VAC)7.5/4(Icu/Ics)