SK11
SK11の ソケット/ソケットレンチ
SK11の ソケット/ソケットレンチ関連品
SK11の ソケットホルダー
ワンタッチソケットホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64388154
品番
SSH210N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。
ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。
確実にソケットを取り付けられます。
用途
ソケットの整理、収納。
材質
クリップ:ポリアセタール レール:鉄
全長(mm)
210
差込角(mm)
6.35(1/4インチ)
クリップの色
黄
クリップ数
10個
注意
※移動などの際には、確実に取付が出来ているか確認してください。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。