ワンタッチソケットホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64388179 品番SSH312N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。
ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。
確実にソケットを取り付けられます。

用途ソケットの整理、収納。 材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄 全長(mm)290 差込角(mm)9.5(3/8インチ) クリップの色 クリップ数12個
注意
※移動などの際には、確実に取付が出来ているか確認してください。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64388179
2024-04-24
用途:
ソケットの使用時
農・林・水産業

今まで、ソケットセットを買った時についていたものを使用していたが、ソケットの取り付け取り外しの時につまみが折れてだんだん全部が取り付けられなったので購入、長く使えるとうれしい。

対象商品:
64388179
2022-06-24
用途:
工具箱の中でバラけにくい
自動車・二輪車・自転車関連業

よくあるステンレス製の差し込むだけのホルダーに比べソケットが勝手に抜けないので、工具箱の中でソケットがバラけることがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする