ワンタッチソケットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64388188 品番SSH410N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。
ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。
確実にソケットを取り付けられます。

用途ソケットの整理、収納。 材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄 全長(mm)290 差込角(mm)12.7(1/2インチ) クリップの色 クリップ数10個
注意
※移動などの際には、確実に取付が出来ているか確認してください。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする