インパクトソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9個) 注文コード64388224 品番SHS409P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。
パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。
新型ソケットホルダーを採用しました。
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
六角ボルト(ミリ)に対応します。

用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。 付属品ソケットホルダー付 仕様ソケットホルダー付 セット内容12・13・14・17・19・21・22・24・27mm 材質ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 寸法(mm)90×295×40 質量(g)1120 差込角(mm)12.7(1/2インチ) 仕上黒仕上 クリップの色
注意
※作業中は安全のため保護メガネ、耳栓、安全帽、防じんマスク、安全靴をご使用ください。ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※使用前及び使用中に亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。ソケットはボルト・ネジに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んで使用してください。
※インパクトレンチを回転させながらナットにあてがわないでください。回転中のソケットに手を触れないでください。
※ソケットを装着した状態で空回しはしないでください。
※作業中にソケットが正しく取り付いていることを確認してください。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする