乾湿両用掃除機20L

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64388626 品番EVC-200PCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。
錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。
ブロワーとしても使用可能です。
集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。
乾湿両用です。

用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。 付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本 材質タンク:プラスチック 質量(kg)約4.7 サイズ(cm)機体:51×40×40 電流(A)11 電源(V)単相交流100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)約4 本体寸法(mm)幅400×高さ510×奥行き400 吸込仕事率(W)180 集塵容量(L)11 電源コード(m)4 ホース長さ(m)約2 騒音値(dB)78 最大真空到達度 (kPa)14 最大風量(m3/min)2 電源周波数(Hz)50/60 真空度(kPa)最大:14 吸水容量(L)11
注意
※掃除機を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況などを十分注意して慎重に作業してください。
※掃除機は雨中で使用したり、湿った、または濡れた場所で使用しないでください。
※可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
※使用中、機体の調子が悪かったり異常音がした時は、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

商品説明動画

藤原産業 E−Value 乾湿両用掃除機 EVCシリーズ
藤原産業 E−Value 乾湿両用掃除機
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64388626
2025-12-03
用途:
工場内の清掃

吸引力には申し分ないが、本体がプラスチックの為、静電気で真っ黒になるくらい塵などが付きます。

2024-12-06
用途:
お米の集塵
そふぁら 様 (農・林・水産業)

軽いので 使いやすく、吸塵力も満足、キャスター、スイッチは使いやすいが、ジャバラホースが固く使いにくい、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする