曜日別特売
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317

SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317
SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 64389317

軽量伸縮高枝切鋏

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64389317品番SGLP-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。
剪定・整枝・収穫作業用です。
アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。
切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。
1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。

用途高枝切鋏。仕様フッ素コート刃材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5質量(g)900切断能力(mm)生木:約15まで切断対象高枝サイズ(mm)1800伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
注意
※木を切る鋏ですので、金属を切らないようにしてください。
※刃は大変鋭利ですので取扱いに注意してください。
※安全のため、使用後は確実に刃をロックしてください。

商品説明動画

藤原産業 高枝切鋏の選び方
この動画は、1が参考にしています。
藤原産業 千吉 軽量伸縮高枝切鋏 2段3M SGLP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64389317
2025-12-08
用途: 果実の収穫、小枝の剪定

軽量なので最長まで伸ばしても負担なく使えました(50代・男性)。切った果実・枝をキャッチしたい場合、刃とキャッチャー部品の位置関係に注意が必要です。果実→キャッチャー→刃という順になるように当てがう必要があるため、枝の伸びる方向を考えて180度回転させないと、そのまま切り落としてしまうことになります。グリップを放すとキャッチ機能も解除されるのが難点です。

対象商品 : 64389317
2025-07-23
用途: 庭にあるハナミズキに使ってみました。
クサマフラワー農・林・水産業

1.5センチまで切れると書いてあったので試してみました。ちゃんと切れました。とても軽くて使いやすいです。

対象商品 : 64389317
2022-09-08
用途: 果実の収穫

とても軽くて使いやすいです。主にかぼすや柿の収穫に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 64389317
2022-11-24
用途: 木の剪定

女性の場合、休み休みやらないと疲れますが、基本的には扱いやすく、買ってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 64389317
2022-09-27
用途: 庭の梅の木の剪定
ヤマコー動産管理不動産業

商品の説明通りのお品です、持手がもう少し大きいと剪定が楽なのですが

対象商品 : 64389317
2021-09-26
用途: マンションの庭木の剪定
有限会社森六不動産業

以前も同一商品を購入したことがあり、2回目になります。
私も今年74歳になり、来年は後期高齢者の仲間入りになりますが、
本商品は、軽量で、伸縮できとても剪定しやすいため重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 64389317
2021-05-13
用途: 新芽が伸びてお隣にはみ出た植木の剪定、庭木の形成
有限会社藍グループ藍典礼サービス業

軽量で使いやすく、切り口が大きいので、はさみやすく
見えづらい高い部分でもはさんで切ってくれる。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする