先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64389685 品番082270A
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡
IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載

付属品マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵) 寸法(mm)115×190×115 質量(g)485 電源内蔵リチウムイオン電池 ケーブル長(m)1 照度(Lx)20000(最大) ディスプレイ3.5インチ、TFTカラーディスプレイ 解像度ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル 視界85° フォーマット形式JPG、BMP、MP4 充電時間(時間)4 LED7段階輝度調整可能 デジタルズーム4倍 RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離2.5〜10cm 稼働時間(時間)3.5 容量(GB)最大:8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする