KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ファンドリフックVSF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64389789
品番
VSF08
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
8
使用荷重(t)
2
質量(kg)
1.4
形式
VSF08
寸法t(mm)
26
寸法b(mm)
36.5
寸法s(mm)
31
寸法n(mm)
64
寸法p(mm)
115