KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ファンドリフックVSF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64389798
品番
VSF16
参考基準価格(税別)
¥52,760
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
16
使用荷重(t)
8
質量(kg)
6.7
形式
VSF16
寸法t(mm)
45
寸法b(mm)
70
寸法s(mm)
50.5
寸法n(mm)
101
寸法p(mm)
195