KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
グラブフックVGG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64389807
品番
VGG16
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
16
使用荷重(t)
8
質量(kg)
4
形式
VGG16
寸法b(mm)
67
寸法s(mm)
45.8
寸法m(mm)
21.9
寸法p(mm)
128.9