KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
グラブフックVGG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64389816
品番
VGG20
参考基準価格(税別)
¥51,150
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
20
使用荷重(t)
12.5
質量(kg)
7.7
形式
VGG20
寸法b(mm)
91
寸法s(mm)
57.4
寸法m(mm)
27.4
寸法p(mm)
162.1