KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の マスターリンク
マスターリンクHMM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64389825
品番
HMM2220
参考基準価格(税別)
¥61,490
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
質量(kg)
7.5
形式
HMM2220
使用荷重(t)
20
寸法d(mm)
38
寸法a(mm)
150
寸法t(mm)
31.5
寸法p(mm)
275
チェーン線径(Φmm)
D:20、T,Q16