KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
スリングフックHTL(HTL4)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64389834
品番
HTL4200
参考基準価格(税別)
¥30,840
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
20
使用荷重(t)
12.5
質量(kg)
10.4
形式
HTL4200
寸法a(mm)
54
寸法t(mm)
56
寸法b(mm)
34
寸法s(mm)
75
寸法n(mm)
95
寸法p(mm)
250
寸法m'(mm)
68