サポートフック
ベルトを外さず装着可能、ワンタッチで取付が簡単、アルミ製で軽量で丈夫です。
- 用途
- サック等の吊り下げ用。
- トラスコ品番
- 699-5864
- 材質
- ケース掛け部:アルミニウム、ベルト掛け部:スチール
- 長さ(mm)
- 95
- 幅(mm)
- 55
- 全長(mm)
- 95
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 95
- 奥行(mm)
- 15
- 内容量
- 1個
注意
※従来の園芸用鋏ホルダー及び作業工具ホルダーに装着するものですので、高所作業等での落下防止用には絶対に使用しないでください。※破損やサビ金属疲労がある場合は、ただちに使用を中止してください、ホルダー等の脱落の原因となります。
工具差し の新着商品
カテゴリ













