革ハンマー差 丁番付

革ハンマー差 丁番付 - Forza革ハンマー差 丁番付 - Forza

丁番により本体が動き、ハンマーを出し入れしやすい設計です
革製で道具になじみやすいです
ベルト通しで腰回りに装着できます

用途
ハンマーや玄能の腰回り収納
材質
革
質量(g)
85
構造
丁番付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×75×34
適合工具
ハンマー・玄能
装着方式
ベルト通し
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06818380FZ-105
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする