大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 黒 SB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
3.15
注文コード
64390044
品番
JSB-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
種類
SB
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
34
寸法d1(mm)
27
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質
スチール(SS400)
質量(kg)
1.63
タイプ
ストレートタイプ・ボルト・ナット止め
使用荷重(t)
3.15
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
88
表面処理
生地
寸法d3(mm)
26
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。