※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 黒 SC
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64390096
品番
JSC-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
呼び
22
質量(kg)
1.42
使用荷重(t)
3.15
種別
SC
材質
スチール(SS400)
タイプ
捻じ込み・ストレートタイプ
種類
SC
寸法L1(mm)
88
寸法t(mm)
22
寸法D(Φmm)
55
表面処理
生地
寸法B(mm)
34
寸法d(Φmm)
22
寸法d1(mm)
27
寸法d2(mm)
24
寸法d3(mm)
26
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応