※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC-24 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 64390105 JSC-24 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 64390105 JSC-24 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 64390105

JISシャックル M級 黒 SC

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64390105 品番 JSC-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

呼び24 質量(kg)2.14 使用荷重(t)3.6 種別SC 材質スチール(SS400) タイプ捻じ込み・ストレートタイプ 種類SC 寸法L1(mm)96 寸法t(mm)24 寸法D(Φmm)62 表面処理生地 寸法B(mm)39 寸法d(Φmm)24 寸法d1(mm)31 寸法d2(mm)30 寸法d3(mm)30 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28056885
2020-09-30
用途:
伐採作業
株式会社モリリン 様

玉掛け時に問題なく、信用もあり安心して使用している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする