※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC-26 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 64390114 JSC-26 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 64390114 JSC-26 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 64390114

JISシャックル M級 黒 SC

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)4 種類SC 注文コード64390114 品番JSC-26
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は使用荷重・種類・呼びなど18種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

質量(kg)2.4 使用荷重(t)4 種別SC 材質スチール(SS400) タイプ捻じ込み・ストレートタイプ 種類SC 寸法L1(mm)104 寸法t(mm)26 寸法D(Φmm)66 表面処理生地 寸法B(mm)41 寸法d(Φmm)26 寸法d1(mm)33 寸法d3(mm)32 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28056885
2020-09-30
用途:
伐採作業
株式会社モリリン 様

玉掛け時に問題なく、信用もあり安心して使用している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする