※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 ドブ SC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
2.5
注文コード
64390184
品番
JSC-20G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
質量(kg)
1.12
使用荷重(t)
2.5
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
80
寸法t(mm)
20
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質
スチール(SS400)
タイプ
捻じ込み・ストレートタイプ
種類
SC
寸法D(mm)
50
表面処理
ドブメッキ
寸法B(mm)
31
寸法d1(mm)
25
寸法d2(mm)
24
寸法d3(mm)
24
安全率
5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。