※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC-28G JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業 64390227 JSC-28G JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業 64390227 JSC-28G JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業 64390227

JISシャックル M級 ドブ SC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)4.8 注文コード64390227 品番JSC-28G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は使用荷重など16種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

質量(kg)3 使用荷重(t)4.8 寸法d(mm)28 寸法L1(mm)112 寸法t(mm)28 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質スチール(SS400) タイプ捻じ込み・ストレートタイプ 種類SC 寸法D(mm)70 表面処理ドブメッキ 寸法B(mm)43 寸法d1(mm)35 寸法d2(mm)33 寸法d3(mm)34 安全率5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする