カラーテントロープΦ5mm×10m

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64390586 品番 UA-4539
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

必要な長さにカットして使用できるロープ。

材質ポリプロピレン グリーン 寸法(Φmm×m)5×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64390604
2025-02-13
用途:
タープ用
その他業種

3.5mmロープがついたタープを購入。
ロープが細いため、5mmにつけかえるために購入。
非常に良い。

対象商品:
64390586
2023-08-18
用途:
ビーチパラソル固定
金融・保険業

5mmは適当な太さで良い。ビーチパラソルが風で飛ばされないように、地面にペグを打ち込み、このロープで引っ張って固定します。

対象商品:
64390604
2023-07-12
用途:
テントどめ
建設業・工事業

ロープを置き忘れモノタロさんでちょうどいいロープがあり購入しました。

対象商品:
64390586
2022-09-13
用途:
洗濯干し
サービス業

屋上で洗濯を干すためにロープを張り巡らせました.結紮もしやすく緩まず,しかも延びません.使いやすいです.

対象商品:
64390604
2021-05-29
用途:
テント用
自動車・二輪車・自転車関連業

目立つ色の方が視認性が高く引っかかることがありません。太さもよく自在金具にがっちりかかります。個人的には20m仕様ががあれば理想的です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする