SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)の 使いきり手袋
SHOWA(ショーワグローブ)の ニトリルゴム ディスポ手袋
40cmロング ニトリスト・スーパーロング 極厚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
64390927
品番
NO887-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
約0.15
色
ブルー
サイズ
M
入数(枚)
50
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
40
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
19
左右区別
左右兼用
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64390927
NO887-M
65170824
NO887-M
ニトリルゴム使い捨て手袋 No887 ニトリスト・スーパーロング
SHOWA(ショーワグローブ)
1箱(50枚)
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました