ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64393045 品番ESP-150NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

使いやすいスタンダード形状のニッパです。
安心して使用出来る、JIS規格品です。

用途鉄線、銅線の切断作業。 材質炭素工具鋼S55C 全長(mm)150 刃部硬度HRC58〜62 切断能力(mm)軟鉄線1.6
注意
※感電する恐れがありますので、電気の流れているものへの使用はしないで下さい。
※本来の目的以外には使用しないで下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。
※ピアノ線等の硬い物は切断できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする