SK11
SK11の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SK11の プライヤ
SK11の ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64393079
品番
WP-250H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
物をつかんだり、まわしたりすることができます。
配管パイプや板材をガッチリつかめる歯形形状です。
口の開きを5段階に調節できます。
水廻りの補修に最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
用途
配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。
仕様
開口調節:5段階
材質
炭素工具鋼(S55C)
全長(mm)
約250
仕様1
JIS規格品
刃部硬度
HRC44〜52
開口幅(mm)
最大:47
注意
※用途以外には使用しないでください。
※パイプに対して直角に、歯の中央で確実にパイプをくわえてください。
※非絶縁工具ですので、電気の通じた回路には使用しないでください。