SK11
SK11の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SK11の ニッパー
SK11の 強力ニッパー
FG強力ニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64393255
品番
N-150KF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
切れ味・耐久性抜群です。
オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥
759
¥
835
税込
用途
鉄線・銅線の切断。
材質
本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)
約150
刃部硬度
HRC60〜64
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3
熱処理
無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。