SK11
SK11の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SK11の ニッパー
SK11の プラスチックニッパー
FGプラスチックニッパ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64393264
品番
N-125PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シャープな切れ味です。
オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
プラスチックニッパー
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
用途
軟質樹脂(プラスチック)等の切断。
材質
本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)
約125
刃部硬度
HRC56〜60
熱処理
無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
切断能力(Φmm) 樹脂
3
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。