高硬度チタン合金コーティングを施し耐久性に優れた逸品です。 スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。 切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。 手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。 2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。 刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し鋭い切れ味を発揮し、刃には高硬度チタン合金コーティングを施すことで耐久性が向上し、永切れを実現しました。
使用していたものの切れ味が落ちてきたので再度同じものを購入しました。価格の割に良いと思います。