ハンディケーブルカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64394314 品番 DVC-HC240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊工具鋼を使用で、切れ味、耐久性ともに抜群です。
特殊工具鋼を使用していますので、切れ味、耐久性に優れています。
棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。

用途電気工事のケーブル線(IV線)の切断作業。 材質特殊工具鋼 全長(mm)約250 刃部硬度HRC50〜55 切断能力(mm2)IV線60(径13.6mm)
注意
※感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※能力以上の使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64394305
2022-03-14
用途:
電工用
農・林・水産業

少々固い鉄線もサクッと切れる。重いのが難点だけど、この切れ味ならしょうがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする