SK11
SK11の 電設工事関連
SK11の ケーブルカッター
SK11の ケーブルカッター本体
VA線カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64394323
品番
SVA-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
高品質・プロ仕様で切れ味抜群です。
特殊工具鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性に優れています。
棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。
用途
電設工事のVVF線(VA線)の切断作業。
材質
特殊工具鋼
刃部硬度
HRC50〜55
切断能力(mm
2
)IV線
22(径9.2mm)
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.6
注意
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表