曜日別特売
ECT-220 クリンピングプライヤー E-Value 64394384

クリンピングプライヤー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64394384品番ECT-220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ギボシ端子の圧着が簡単です。
差し込み端子(ギボシ端子)の圧着に最適です。
コードの切断にも使用できます。
コードの被覆取りも可能です。

用途
自動車の電装品の配線やホビー等。
仕様ボルトの切断:M2.6~M5、差込端子圧着:1.25・2.0・5.5、コードの被覆取り:07.5・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2材質
注意
※圧着後、ギボシ端子の形状や強度が不十分な場合は再度やり直して下さい。
※コードの切断部は鋭利になっているため、危険です。
※十分注意して下さい。
※端子、ボルト、コードのサイズに合った位置で使用して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64394384
2021-06-04
用途: オープンバレルの圧着
飲食業

DIY用途であれば十分。安さで購入を決めた。
一般的にホームセンターで売られている安価な端子セットのものと大差はない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする