E-Value
E-Valueの ペンチ/プライヤ/ニッパー
E-Valueの ニッパー
E-Valueの ステンレスニッパー
ステンレスミニニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64394418
品番
EMH-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製です。
サビに強く、素材にやさしいツールです。
手にやさしいソフトグリップ付きです。
バネ付きで連続作業も楽に行えます。
用途
ホビー、精密作業等。
材質
ステンレス鋼(SUS420)
全長(mm)
約115
硬度
(本体)HRC42〜43・(刃部)HRC46〜48
切断能力(Φmm) 銅線
0.5
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※能力以上には使用しないで下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※電気の流れているものへの使用はしないで下さい感電の恐れがあります。
※使用後の油拭き等、手入れをお願いしますサビ等、発生の恐れがあります。