ストロングコンビプライヤ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64394628 品番 SCP-200R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

網目状のクロスカット加工により、従来品(横溝のみ)と比べ滑りに強く、縦・横・斜め方向ともに強力に掴んで離しません。
JISマーク付きの日本産業規格認証商品です。
口開きは2段階調節でき、対象物に合わせて口幅調整が可能です。

用途家庭内のメンテナンスから水道蛇口等の水まわり作業、自動車や機械の整備作業。 材質高炭素鋼S55C 呼び寸法(mm)200 最大口開き(mm)25 切断能力(Φmm)軟鋼線:2.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64394628
2022-05-10
用途:
機械整備
農・林・水産業

この価格でこんなに安くていいの?というゴツイ出来です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする