S4WP-21 ホイールナットソケット SK11 二面幅21mm  S4WP-21 64395039

ホイールナットソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64395039 品番 S4WP-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。
着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。
ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。
薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。
樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。
一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 全長(mm)110 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 二面幅(mm)21 先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)27.9、(樹脂製プロテクター装着時)29.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする