プラグレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64397053 品番 S3A-16PM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

マグネットでスパークプラグを保持します。
自動車、バイク、農業機械などのスパークプラグ交換作業に適しています。

用途スパークプラグ交換用の専用ソケット。 材質クロームバナジウム鋼 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 二面幅(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
ランサーエボリューション9(CT9A) GSRのプラグ交換用に購入
サービス業

以前ゴムキャップタイプを購入し利用しましたが、プラグの保持が弱いためマグネット式の本商品を購入しました。
しっかりとマグネットで保持され、プラグが持ち上げられるのでとてもプラグ交換がしやすくなりました。

対象商品:
64397053
2022-05-27
用途:
バイクのプラグ交換
株式会社カンキ堂 様 (製造業)

スパークプラグをプラグレンチに差し込んだところ、真っすぐしっかりとホールドされたのでスムーズにプラグ交換作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする