製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装商品
DAIKEN(旧:大建工業)の レール
DAIKEN(旧:大建工業)の ピクチャーレール
造作部材 ハピア 機能造作部材 ハンガー長押
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64397736
品番
MT7140-19WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 フックを使わず、どの位置でもハンガーなど身のまわりのものが吊るせます。
用途
造作部材〜hapia システム造作部材〜ハンガー長押
長さ(mm)
3900
幅(mm)
65
厚さ(mm)
18
基材
MDF
耐荷重(kg)
10
表面
オレフィンシート