製品画像

造作部材 ハピア 機能造作部材 ピクチャーレール ワイヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64397815 品番MT7155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 壁をアートギャラリーにかえる「ピクチャーレール」。思いのままアート空間を演出。

用途造作部材〜hapia システム造作部材〜ピクチャーレール 幅(mm)20 厚さ(mm)20 全長(mm)1000 耐荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする