製品画像

造作部材 ハピア 機能造作部材 ハンガー長押エンド部材

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード64397824 品番MT7145-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 フックを使わず、どの位置でもハンガーなど身のまわりのものが吊るせます。

用途造作部材〜hapia システム造作部材〜ハンガー長押 材質エンド部:ABS樹脂 耐荷重(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする