ノブ単体EP50

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーダイワL用 ブラウンIP&チタンC 注文コード64400256 品番E50LBTI-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合メーカー・色など10種類から選べます 他の種類を見る

心が奪われる 力強さと存在感
チタン製薄肉中空構造で特殊な形状の 「EP 50」 チタンノブは、 直径50mm もありながら薄肉中空構造によって超軽量に仕上がっています。
手のひら側は丸い形状とディンプル加工、リール側は緩やかな五角形。 握った瞬間、手のひらには優しく指の部分は滑りにくいことに気付くことでしょう。
軽く手を添えるようなリーリングから、力を入れて握り込むようなファイトまで 使うたびに満足感を味わうことができます。

用途カスタムパーツ ブラウンIP&チタンC 品番5955 質量(g)36.6(1個) 適合メーカーダイワL用
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする