ウイング110 Fino+ノブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーシマノS2用 ガンメタP+ゴールドG 注文コード64407518 品番WD110-FPS2-GMG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合メーカー・色など42種類から選べます 他の種類を見る

ロングWハンドルク ミドルスカート
110mm のロングピッチは、圧倒的な巻きパワーを生み出します。
ヘビーウエイトのエギを軽々と操り、モンスタークラスとのファイトにおいても、 圧倒的に有利な展開へと持ち込むことができます。
また、今回新たに設計されたミドルスカートは、これまでのスカートよりも 長くなっており、
シマノ 3000番〜 4000番およびダイワ 3000 番リールが 新たに適合となりました。

用途カスタムパーツ ガンメタP+ゴールドG 品番3141 質量(g)50.5 適合メーカーシマノS2用
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする