LB80-85 PT48

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカー各センターナットに準ずる 注文コード64414080 品番LB88P-GMB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は適合メーカーなど49種類から選べます 他の種類を見る

コネクティング ロッドプレート
ハンドルプレートの素材は、軽量でありながら強度が求められる「A7075 超々ジュラルミン」 を採用。
A7075 超々ジュラルミンのブロックを高精度マシニングで3D切削加工。
肉抜き形状は、エンジンを構成する部品の中で最も過酷な環境で使用される 部品の1つ 「コネクティングロッド」 をイメージ。
圧縮力、引張力、曲げ力などの複合的な力を受け止める、 極めて強い強度を持ったプレートになっています。
先発のスピニングカスタムハンドル 「Light Arm シリーズ」 にも採用されており、 剛性感と軽さを高次元で両立しているプレートは、絶大な信頼を得ています。

用途カスタムパーツ ガンメタ+ブルー 品番10878 質量(g)68.3 適合メーカー各センターナットに準ずる
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする